Mandril porta-fresas combinado Forma A 16

N.º do artigo: 302917 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma de alojamento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento BT 40 A = 100
Norma DIN 6358
Norma de alojamento JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 en 15 000 rpm
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 32 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302917 16
EAN/GTIN 4062406229979
Número do fabricante 302917 16

Descrição

Ejecución:

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm. Forma A.

Aplicación:

Com mola de ajuste para fresas com ranhura longitudinal, p. ex. DIN 841.
Com anel arrastador para fresas com ranhura transversal, DIN 1880 e cabeças de fresagem DIN 1830.

Volumen de suministro:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802. Chave especial n.º 309840.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril porta-fresas combinado Forma A 16

Mandril porta-fresas combinado Forma A 16

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
62,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
73,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
80,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
Projeção medida A 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ exterior D 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ do mandril d1 16 mm 16 mm 16 mm
chave especial adequada n.º 309840 16 16 16
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta