{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302905 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100476 | |
Número do fabricante | 302905 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma ADB 32
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
81,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
81,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
138,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
67,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
83,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa | Mandril de encaixe para fresa | Mandril de encaixe para fresa | Cono portafresas | Mandril de encaixe para fresa |