{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 40 | |
Chave de aperto ER | 40 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302765 40 | |
EAN/GTIN | 4062406100261 | |
Número do fabricante | 302765 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 40
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
94,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
120,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
110,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
67,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |