Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 16

N.º do artigo: 302765 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
174 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 0,5-10 mm
Alojamento BT 40 A = 100
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Porca de aperto ER sobressalente 16
Chave de aperto ER 16
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302765 16
EAN/GTIN 4062406100223
Número do fabricante 302765 16

Descrição

Ejecución:

Cones exteriores e interiores retificados.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm.
  • Porca de aperto calibrada com precisão (G2,5/25 000 rpm).
  • Propriedades de desgaste ótimas ou Transmissão de binário através da porca de fixação de precisão revestida.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e forma B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto ER.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER n.º 308881309434, chaves de aperto ER n.º 309680309745 ou n.º 613300.
Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Nota:

Porca de fixação adequada n.º 309580 ou 309610.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 16

Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 16

sob pedido
Em stock
174 peças em stock
77,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
115,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
54,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
91,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
Projeção medida A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ exterior D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Estratégia de maquinagem HSC HSC HSC HSC
Chave de aperto ER 16 16 16 16
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto Mandril de pinça de aperto Mandril de pinça de aperto Mandril de pinça de aperto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta