{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 32 | |
Chave de aperto ER | 32 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302765 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100254 | |
Número do fabricante | 302765 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 32
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
93,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
117,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
107,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
60,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Porca de aperto ER sobressalente | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |