{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 14 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 302615 14 | |
EAN/GTIN | 4250122613015 | |
Número do fabricante | 406.04.14.100.K |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração 14
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
73,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
87,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | 12 | 12 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |