{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 14 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 302606 14 | |
EAN/GTIN | 4062406099909 | |
Número do fabricante | 302606 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma ADB com furo no canal de refrigeração 14
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
87,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | 12 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície |