{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302606 10 | |
EAN/GTIN | 4062406099886 | |
Número do fabricante | 302606 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de superfície Forma ADB com furo no canal de refrigeração 10
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
87,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
43,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
72,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |