Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração, BT 40 A = 100, ⌀ de fixação D1: 16mm

N.º do artigo: 302615 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 16
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302615 16
EAN/GTIN 4250122613039
Número do fabricante 406.04.16.100.K

Descrição

Versão:

O canal de refrigeração pode ser fechado através do O-ring.
Todas as hastes brunidas.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta