{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
tmáx. usinagem interior | 5 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 30 mm | |
Desvio central L3 | 14,5 mm | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 60 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Parafuso | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
âmbito | Punção interior radial | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 278023 32 | |
EAN/GTIN | 4062406381653 | |
Número do fabricante | 278023 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Barra de mandrilar para incisão 32
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
141,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
150,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
150,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
141,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Punção interior radial | Punção interior radial | ||
Comprimento total L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Tipo de inserto | direita | direita | esquerda | esquerda |
Desvio central L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Tipo de produto | Barra de mandrilar | Barra de mandrilar | Barra de mandrilar | Barra de mandrilar |