Barra de mandrilar 32

N.º do artigo: 273914 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 32 mm
Tipo de inserto derecha
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 40 mm
Desvio central L3 23 mm
Altura da placa L2 15 mm
Comprimento total L 250 mm
Parafuso para pastilha reversível 279815 13
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273914 32
EAN/GTIN 4045197763143
Número do fabricante 273914 32

Descrição

Nota:

Para suportes direitos, usar placas esquerdas, para suportes esquerdos, usar placas direitas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta