{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
tmáx. usinagem interior | 5 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 16,5 mm | |
Desvio central L3 | 8 mm | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 30 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Parafuso | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
perfuração axial possível | sim | |
âmbito | Punção interior radial | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 278023 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381639 | |
Número do fabricante | 278023 20 |