{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Largura de incisão w | 2,2; 3 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Chave de sistema | sim | |
tmáx. usinagem interior | 5 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 40 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
perfuração axial possível | não | |
âmbito | Punção interior radial | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 274170 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577667 | |
Número do fabricante | 274170 25/3 |