{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura de incisão w | 1,5 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Chave de sistema | sí | |
tmáx. usinagem interior | 3 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 18 mm | |
Projeção L1 dos suportes recuados | 35 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
perfuração axial possível | no | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 274170 20/2L | |
EAN/GTIN | 4062406785482 | |
Número do fabricante | 274170 20/2L |