Barra de mandrilar para incisão 20/2

N.º do artigo: 274170 20/2
Desconto
203,43 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Chave de sistema: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 20 mm
Largura de incisão w 1,5 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior
Chave de sistema
tmáx. usinagem interior 3 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16 mm
Projeção L1 dos suportes recuados 30 mm
Comprimento total L 88 mm
perfuração axial possível no
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274170 20/2
EAN/GTIN 4062406785475
Número do fabricante 274170 20/2

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275000275015.

Aplicación:

Para torneamento por penetração a partir do diâmetro Dmín = 14 mm.

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta