{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PENTACUT | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 20 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 31 mm | |
Comprimento total L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | PCHL 25-34 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273925 25/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287158 | |
Número do fabricante | 2302156 |