{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PENTACUT | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 25 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 6,5 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | PCHL 20-24 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273925 20/24 | |
EAN/GTIN | 7291075171969 | |
Número do fabricante | 2301613 |