{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PENTACUT | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 31 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | PCHL 20-34 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 273925 20/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287141 | |
Número do fabricante | 2302155 |