Pastilha de punção direita 2,15

N.º do artigo: 273900 2,15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,90 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,42 € / Peça
sob pedido
Em stock
277 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura m (H13) Preço unitário com IVA
  • Ranhuras conforme norma: DIN 471; DIN 472

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU9315
Ranhuras conforme norma DIN 471; DIN 472
Largura da ranhura m (H13) 2,15 mm
Largura da aresta de corte w 2,15 mm
tmáx. 2,5 mm
Raio do canto R 0,2 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel 2 mm
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Atribuição das pastilhas reversíveis derecha
Óleo de corte MD
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 mm/min - 280 mm/min
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273900 2,15
EAN/GTIN 4045197768162
Número do fabricante 273900 2,15

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
280
Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafite
N
70
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta