{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HU9315 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 471; DIN 472 | |
Largura da ranhura m (H13) | 1,5 mm | |
Largura da aresta de corte w | 1,5 mm | |
tmáx. | 2,5 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | derecha | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273900 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197768124 | |
Número do fabricante | 273900 1,5 |