{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HU9315 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 471; DIN 472 | |
Largura da ranhura m (H13) | 0,8 mm | |
Largura da aresta de corte w | 0,85 mm | |
tmáx. | 1,2 mm | |
Raio do canto R | 0,05 mm | |
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 0,7 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | direita | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273900 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197929020 | |
Número do fabricante | 273900 0,8 |