Suporte básico Eco 25

N.º do artigo: 273893 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da haste h 25 mm
Refrigeração interior sim
Comprimento total Ltot. 90 mm
para altura da lâmina h5 26 mm
Garra de aperto 279840 2
Parafuso de aperto 279815 14
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273893 25
EAN/GTIN 4062406352059
Número do fabricante 273893 25

Descrição

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte básico Eco  25

Suporte básico Eco 25

sob pedido
Em stock
18 peças em stock
372,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
196,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
210,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
247,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
121,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
358,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para altura da lâmina h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Largura da haste b3 48 mm 48 mm 36 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm 90 mm 110 mm 87 mm 100 mm 82 mm
h2 6 mm 6 mm 8 mm
h4 25 mm 25 mm 25 mm
Parafuso de aperto 279815 14 279815 14 279815 14 279815 17 279816 8 279815 22
Tipo de produto Suporte de base Suporte de base Suporte de base Suporte de base Suporte de base Suporte de base

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta