{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Comprimento do desnível b | 20 mm | |
Largura da haste b3 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
para altura da lâmina h5 | 26 mm | |
Parafuso de aperto | 279816 8 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273897 25 | |
EAN/GTIN | 4062406351984 | |
Número do fabricante | 273897 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de base 25
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
121,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
196,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
210,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
247,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
372,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
358,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Largura da haste b3 | 36 mm | 48 mm | 48 mm | |||
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 82 mm |
h2 | 8 mm | 6 mm | 6 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Parafuso de aperto | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base |