Suporte básico Eco 20

N.º do artigo: 273893 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da haste h 20 mm
Refrigeração interior sim
Comprimento total Ltot. 78 mm
para altura da lâmina h5 26 mm
Garra de aperto 279840 2
Parafuso de aperto 279815 14
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273893 20
EAN/GTIN 4062406352042
Número do fabricante 273893 20

Descrição

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte básico Eco  20

Suporte básico Eco 20

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
314,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
117,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para altura da lâmina h5 26 mm 26 mm
Largura da haste b3 33 mm
Comprimento total Ltot. 78 mm 78 mm
h3 39 mm
Parafuso de aperto 279815 14 279816 1
Altura da haste h 20 mm 20 mm
Tipo de produto Suporte de base Suporte de base

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta