{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Largura de incisão w | 6 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HFHL 25-100-6T32 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273769 100-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033731 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/corte DAXN-DAXX: 100-180mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
195,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
139,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Largura de incisão w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de inserto | izquierda | izquierda | izquierda |
Profundidade de punção tmáx. | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |