{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI-GRIP | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,74 mm | |
H | 25 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | HFHL 25-100-4T25 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273769 100-140 | |
EAN/GTIN | 7291075033069 |