Suporte de aperto HELIGRIP HELI 16/3

N.º do artigo: 273767 16/3
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI-GRIP
Tamanho da haste 16 mm
Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 12 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante HELIL 1616-3T12
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273767 16/3
EAN/GTIN 7291075031928
Número do fabricante 2500560

Descrição

Ejecución:

Versão reta (figura 1).

Aplicación:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta