{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PENTAIQGRIP | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da cabeça L1 | 33,3 mm | |
Comprimento total L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273576 25/40 | |
EAN/GTIN | 7291075317978 | |
Número do fabricante | 2302496 |