Suporte de aperto PENTAIQGRIP PCH-IQ 16/22

N.º do artigo: 273576 16/22
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTAIQGRIP
Tamanho da haste 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Comprimento da cabeça L1 26,9 mm
Comprimento total L 120 mm
HBH 4 mm
HBL 23,2 mm
WF 15,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
perfuração axial possível não
Designação do fabricante PCHR 16-D22-2-IQ
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273576 16/22
EAN/GTIN 7291075318135
Número do fabricante 2302654

Descrição

Aplicación:

A escolha ideal para recortes até 40 mm de diâmetro. Permite ranhurar.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580273581.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta