Suporte de aperto PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/32

N.º do artigo: 273576 12/32
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTAIQGRIP
Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 20 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Comprimento da cabeça L1 28,4 mm
Comprimento total L 100 mm
HBH 14 mm
HBL 29,5 mm
WF 11,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
perfuração axial possível não
Designação do fabricante PCHR 12-D32-2-IQ
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273576 12/32
EAN/GTIN 7291075318357
Número do fabricante 2302676

Descrição

Aplicación:

A escolha ideal para recortes até 40 mm de diâmetro. Permite ranhurar.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580273581.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de aperto PENTAIQGRIP PCH-IQ  12/32

Suporte de aperto PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/32

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
144,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
73,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
90,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível não não não não não
Comprimento total L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Refrigeração interior não no não não não
Comprimento da cabeça L1 28,4 mm 21,4 mm 33 mm 33 mm 30 mm
Tamanho da haste 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de inserto direita derecha direita direita direita
Tipo de produto Suporte de torneamento Soporte de torneado de apriete Suporte de torneamento Suporte de torneamento Suporte de torneamento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta