Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Lâmina de corte Aço, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 32/2,2mm

N.º do artigo: 273551 32/2,2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior não
para peças de ⌀ máximo 60 mm
Largura b2 1,6 mm
Altura h1 25 mm
Comprimento total L 150 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 25 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273551 32/2,2
Número do fabricante 273551 32/2,2

Descrição

Indicado para:

Suporte n.º 273984274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

Material fornecido:

Inclui chave n.º 279850 1 para mudança de pastilhas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta