{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 32 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | não | |
para peças de ⌀ máximo | 100 mm | |
Largura b2 | 2,35 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 50 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lâmina de incisão |
Número do artigo | 273551 32/3,1 | |
Número do fabricante | 273551 32/3,1 |