{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 32 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | não | |
Chave de sistema | sim | |
para peças de ⌀ máximo | 60 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lâmina de incisão |
Número do artigo | 273552 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406373689 | |
Número do fabricante | 273552 32/2,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Lâmina de corte Aço, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 32/2,2mm
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
89,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
130,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
69,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
131,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | não | não | não | não |
para peças de ⌀ máximo | 60 mm | 50 mm | 100 mm | 60 mm |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | não | no | no | não |
Altura da lâmina h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de inserto | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de produto | Lâmina de incisão | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lâmina de incisão |