Lâmina de corte Aço 26/4,1

N.º do artigo: 273552 26/4,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Chave de sistema: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da lâmina h5 26 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior não
Chave de sistema sim
para peças de ⌀ máximo 80 mm
Comprimento total L 110 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273552 26/4,1
EAN/GTIN 4062406373665
Número do fabricante 273552 26/4,1

Descrição

Idóneo para:

Suporte n.º 273984274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta