{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 22 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 36 mm | |
Comprimento total L | 155 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 279810 3 | |
Calço de 1,5° | 272616 1,5 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 2 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 272002 25/22 | |
EAN/GTIN | 4045197430540 | |
Número do fabricante | 272002 25/22 |