{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 153 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 279810 2 | |
Calço de 1,5° | 272610 1,5 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 1 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 272002 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430533 | |
Número do fabricante | 272002 25/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de torneado de apriete 25/16 mm
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
102,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
102,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
65,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | no | no | não |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | 30 mm | 27 mm |
Tamanho da placa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamanho da haste | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de inserto | izquierda | derecha | direita |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Suporte de torneamento |