{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 12 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Largura funcional L4 | 16 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 279810 2 | |
Calço de 1,5° | 272610 1,5 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 1 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 272002 12/16 | |
EAN/GTIN | 4045197644183 | |
Número do fabricante | 272002 12/16 |