{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 5,2 mm | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
⌀ da haste d | 5 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 2,5 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270324 5,2/2 | |
EAN/GTIN | 4045197467027 | |
Número do fabricante | 270324 5,2/2 |