{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 4,2 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
⌀ da haste d | 4 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 2 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270324 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197466990 | |
Número do fabricante | 270324 4,2/1 |