{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
⌀ de fixação interior D | 5 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ da cabeça D1 | 14 mm | |
Altura de fixação L2 | 8,8 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 270202 10 | |
EAN/GTIN | 4045197465658 | |
Número do fabricante | 270202 10 |