{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 06T102 L | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | BK8425 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | G12 | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 260 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 160 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268878 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109179653 | |
Número do fabricante | W30 04120.028425 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TOHX 06T102 esquerda BK8425
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
666 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | con revestimiento | revestido | |
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Quebra-aparas | G12 | SM | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |