{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7140-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260980 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263329657 | |
Número do fabricante | 260980 HB7140-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() TC.T 110202 HB7140-2
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
640 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | revestido | |
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Quebra-aparas | VM | SM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |