{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 06T102 L | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | P25M | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | G12 | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268878 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109060159 | |
Número do fabricante | W30 04120.0203 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
TOHX 06T102 esquerda P25M
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
407 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | con revestimiento | revestido | ||
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | MD | MD | MD | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Aplicação principal | P | P | M | M |