ZCMX 070304 HUZ310

N.º do artigo: 268439 HUZ310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,37 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
165 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 070304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HUZ310
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f torneamento 0,05 mm - 0,4 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,3 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 200 m/min - 600 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 14 mm
Revestimento Sin revestimiento
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268439 HUZ310
EAN/GTIN 4067263802631
Número do fabricante 268439 HUZ310

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta