ZCMX 070304 HBZ030

N.º do artigo: 268439 HBZ030
Desconto
16,05 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,00 € 16,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,50 € 13,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 070304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ030
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avanço f torneamento 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 200 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 14 mm
Revestimento con revestimiento
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268439 HBZ030
EAN/GTIN 4067263802297
Número do fabricante 268439 HBZ030

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Substrato mais duro para uma vida útil mais longa com um revestimento de CVD fino. Especialmente concebida para aplicações de torneamento longitudinal e faceamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta