ZCMX 070304 HBZ035

N.º do artigo: 268439 HBZ035
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 070304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ035
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avanço f torneamento 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 190 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 14 mm
Revestimento con revestimiento
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268439 HBZ035
EAN/GTIN 4067263802600
Número do fabricante 268439 HBZ035

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta