Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 8×D, Sistema/⌀ da haste: QC/32

N.º do artigo: 264890 QC/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/⌀ da haste Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Oscilação: amortecido
  • Sistema: QC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Oscilação amortecido
Sistema QC
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 320 mm
Desvio central H do corpo base 6 mm
área S não passível de fixação 124 mm
comprimento de fixação recomendado 128 mm
Conjunto de parafusos de montagem 269026 1
Conector para ligação do agente refrigerante 269208
Mangueira de ligação de alta pressão 269207
cabeças de corte intercambiáveis adequadas 264834; 264835
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 264890 QC/32
EAN/GTIN 4062406231194
Número do fabricante 264890 QC/32

Descrição

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!
Dmín = 1/2 ⌀ da haste + H + desfasamento central L3 da cabeça de corte.
Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta