{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | GL | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 16 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCR | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
Ângulo de incidência | 95 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm | |
Desvio central L3 | 11 mm | |
Comprimento total L | 17 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269028 38 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264830 GL/10 | |
EAN/GTIN | 4062406231439 | |
Número do fabricante | 264830 GL/10 |