{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 25 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCR | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Ângulo de incidência | 95 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
Desvio central L3 | 17 mm | |
Comprimento total L | 35 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 320620 S01 | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | esquerda e neutro | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264826 ST/6 | |
EAN/GTIN | 2050002058163 | |
Número do fabricante | 260012 25/12 |