{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 32 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SDQCR | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Ângulo de incidência | 107,5 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 40 mm | |
Desvio central L3 | 22 mm | |
Comprimento total L | 35 mm | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | esquerda e neutro | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264826 ST/10 | |
EAN/GTIN | 2050002059207 | |
Número do fabricante | 260310 32/11 |